Eriks

Flex ALPO FOOD rol=20m 25x2,6

  • ERIKS:10015662
Image 1
Ajouter à la liste

5,40 €/ Mètrehors TVA

6,53 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

40 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ALPO FOOD
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
0.4 mm
Diamètre extérieur
30.6 mm
Résistance au vide à 20 °C
25 %
Rayon de courbure min.
30 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
0.15 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non