Eriks

Flex ALPO FOOD rol=20m 140x5,3

  • ERIKS:11194624
Image 1
Ajouter à la liste

33,84 €/ Mètrehors TVA

40,95 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ALPO FOOD
Diamètre intérieur
140 mm
Épaisseur de paroi
0.7 mm
Diamètre extérieur
151.4 mm
Résistance au vide à 20 °C
9 %
Rayon de courbure min.
180 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
1.57 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non