75,77 €/ Mètrehors TVA
91,68 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-MD Food AS INOX |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 81 mm |
Pression maximum de service | 1.66 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 50 % |
Rayon de courbure min. | 62 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.98 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
12,74 €/ Unitéhors TVA
15,42 €TVA incluse
158 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202619,76 €/ Unitéhors TVA
23,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026