72,69 €/ Mètrehors TVA
87,95 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
22,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-MD Food AS INOX |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Pression maximum de service | 1.79 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 57 % |
Rayon de courbure min. | 43 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.84 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
11,57 €/ Unitéhors TVA
14,00 €TVA incluse
160 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202617,42 €/ Unitéhors TVA
21,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026