Eriks

Flex Abraflex MD Food AS rl=10m 40x5 INOX-RVS Spiraal: Abratex-MD : EU10/2011

  • ERIKS:13338948
Image 1
Ajouter à la liste

51,51 €/ Mètrehors TVA

62,33 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD Food AS INOX
Diamètre intérieur
40 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Pression maximum de service
2.83 bar
Résistance au vide à 20 °C
93 %
Rayon de courbure min.
30 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.54 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Produits associés

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

169 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN50- 55

  • Eriks:11195196
  • Manufacturer:212-0045-2878

14,17 €/ Unitéhors TVA

17,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026