39,42 €/ Mètrehors TVA
47,70 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
319,5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-MD Food AS INOX |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Pression maximum de service | 3.56 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 100 % |
Rayon de courbure min. | 20 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.28 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |
10,40 €/ Unitéhors TVA
12,58 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026