157,08 €/ Mètrehors TVA
190,07 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-LD Food AS INOX |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 169 mm |
Pression maximum de service | 0.45 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 6 % |
Rayon de courbure min. | 106 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 1.61 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 194 °F |
30,03 €/ Unitéhors TVA
36,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202622,30 €/ Unitéhors TVA
26,98 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026