118,58 €/ Mètrehors TVA
143,48 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-LD Food AS INOX |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 129 mm |
Pression maximum de service | 0.6 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 9 % |
Rayon de courbure min. | 82 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 1.16 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 194 °F |
23,08 €/ Unitéhors TVA
27,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202617,23 €/ Unitéhors TVA
20,85 €TVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026