Eriks

Flex Abraflex LD Food AS rl=10m 110x4,5 INOX-RVS Spiraal: Abratex-LD : EU10/2011

  • ERIKS:13338944
Image 1
Ajouter à la liste

107,03 €/ Mètrehors TVA

129,51 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD Food AS INOX
Diamètre intérieur
110 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
119 mm
Pression maximum de service
0.65 bar
Résistance au vide à 20 °C
10 %
Rayon de courbure min.
76 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.06 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN110-115

  • Eriks:11195223
  • Manufacturer:212-0105-2878

21,78 €/ Unitéhors TVA

26,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

16,19 €/ Unitéhors TVA

19,59 €TVA incluse

92 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026