Eriks

Flex Abraflex-LD EC roul=15m 50

  • ERIKS:12448508
Image 1
Ajouter à la liste

66,91 €/ Mètrehors TVA

80,96 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD EC
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
0.7 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Pression maximum de service
1.19 bar
Résistance au vide à 20 °C
40 %
Rayon de courbure min.
38 mm
Longueur du rouleau
15 m
Poids
0.41 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN50- 55

  • Eriks:11195196
  • Manufacturer:212-0045-2878

14,17 €/ Unitéhors TVA

17,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026