1 626,00 €/ Unitéhors TVA
1 967,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1028 |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | DN200 |
Catégorie de qualité | SS304 |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN16 - Class 150 |
Taille de perforation | 3 mm |
DN | DN200 |
d | 178 mm |
D | 272 mm |
L | 254 mm |
S | 3 mm |