Eriks

Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 3mm PN16 DN100

  • ERIKS:14154734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

601,50 €/ Unitéhors TVA

727,82 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1028
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre nominale
DN100
Catégorie de qualité
SS304
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16 - Class 150
Taille de perforation
3 mm
DN
DN100
d
92 mm
D
162 mm
L
127 mm
S
3 mm