528,00 €/ Unitéhors TVA
638,88 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1028 |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | DN80 |
Catégorie de qualité | SS304 |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN16 - Class 150 |
Taille de perforation | 1 mm |
DN | DN80 |
d | 70 mm |
D | 131 mm |
L | 100 mm |
S | 3 mm |