Eriks

Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 1mm PN16 DN50

  • ERIKS:14154727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

420,00 €/ Unitéhors TVA

508,20 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1028
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre nominale
DN50
Catégorie de qualité
SS304
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16 - Class 150
Taille de perforation
1 mm
DN
DN50
d
44 mm
D
102 mm
L
64 mm
S
3 mm