Eriks

Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 1mm PN16 DN40

  • ERIKS:14154725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

374,50 €/ Unitéhors TVA

453,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1028
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre nominale
DN40
Catégorie de qualité
SS304
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16 - Class 150
Taille de perforation
1 mm
DN
DN40
d
34 mm
D
83 mm
L
54 mm
S
3 mm