Eriks

Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 1mm PN16 DN300

  • ERIKS:14154743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 733,00 €/ Unitéhors TVA

2 096,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1028
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre nominale
DN300
Catégorie de qualité
SS304
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16 - Class 150
Taille de perforation
1 mm
DN
DN300
d
295 mm
D
378 mm
L
390 mm
S
3 mm