Eriks

Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 1mm PN16 DN200

  • ERIKS:14154739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 626,00 €/ Unitéhors TVA

1 967,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1028
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre nominale
DN200
Catégorie de qualité
SS304
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16 - Class 150
Taille de perforation
1 mm
DN
DN200
d
178 mm
D
272 mm
L
254 mm
S
3 mm