



77,92 €/ Unitéhors TVA
94,28 €TVA incluse
97 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1014 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 90 mm |
Taille de perforation | 0.25 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Exécution du couvercle | Vissé |
Avec bouchon de purge | Non |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | CW614N |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 95 °C |
DN | 1.1/4" (32) |
H | 63 mm |
L | 90 mm |
Poids | 0.66 kg |