• Une vision optimale sur la route et les sites d'exploitation
Le film réflecteur rouge/blanc diminue le risque d'accidents, surtout en cas d'intempéries et dans l'obscurité.
Résistance au vent certifiée jusqu'à force 12.
Pour une utilisation sur la route, dans les zones industrielles, dans les parkings souterrains, dans les centres commerciaux et sur les voies privées.
• Contenu de la livraison
Support avec 2 points fixes pour un montage au mur ou sur un poteau tubulaire (Ø 50–85 mm).
* Valeurs indicatives recommandées.
804,47 €/ Unitéhors TVA
973,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Largeur | 1000 mm |
Hauteur | 800 mm |
Distance de visibilité | 22–27 m |
Poids | 21 kg |
Forme | Rectangle |