Eriks

Feuillard en acier 16 mm bobine spéciale de 240 m

  • ERIKS:23862023
  • Fabricant:4030198205662
Image 1
Ruban d'acier d'emballage 16x0,5 mm, brut, emballé (rouleau spécial)

•    Ciré, avec bords arrondis
•    Rouleau spécial env. 240 m de longueur, en bagues à une couche (feuillard) env. 14,5 kg
•    Charge de rupture : env. 7000 N

Ajouter à la liste

155,27 €/ Rouleauhors TVA

187,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150