Eriks

Feuillard de cerclage en acier 16 x 0,5 mm ciré/bleui

  • ERIKS:23862024
  • Fabricant:4030198205747
Image 1
Ruban d'acier d'emballage 16x0,5 mm, brut ou bleui, emballé

•    Ciré, avec bords arrondis
•    En bagues à une couche (feuillard)
•    Emballé en bagues double (2 x env. 25 kg = env. 50 kg)
•    env. 16 m par kg
•    Charge de rupture : env. 7000 N

Ajouter à la liste

207,52 €/ Rouleauhors TVA

251,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150