Eriks

Feuillard d'emballage PVC renforcé de fils F234, 66 m x 50 mm marron

  • ERIKS:12970699
  • Fabricant:4026359009149
Image 1
Bande d'emballage renforcé par des fils

•    Résistance aux déchirures renforcées
Film d'emballage PVC renforcé par des fils avec une excellente résistance aux déchirures.
3 fils longitudinaux et 1 fil sinusoïdal.
Convient pour les emballages de poids moyen.
Ajouter à la liste

8,94 €/ Unitéhors TVA

10,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Largeur
50 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
6 mm
Couleur
Brun