Eriks

Ferme-porte hydraulique laqué argent 183x41x61mm 60kg gauche et droite max 900mm

  • ERIKS:23998114
  • Fabricant:5410247059368
Image 1
Ferme-porte hydraulique en applique, universel, bras réglable, laqué argent, pour porte intérieure gauche et droite, fermeture de 150° et 100° à 15° et le coup final 15° à 0° sont réglables, avec visserie.
Largeur max. de la porte = 900 mm
Hauteur boîte = 41mm
Epaisseur = 61mm
Poid max. de la porte = 60kg
Ajouter à la liste

88,60 €/ Unitéhors TVA

107,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150