Eriks

Enrouleur de flexible SAR 8/9 TOP AIRCRAFT Intérieur 8mm extérieur 12mm tuyau 9 m

  • ERIKS:14594373
  • Fabricant:4036351306986
Image 1
Enrouleur de tuyau flexible automatique

Modèle : boîtier compact, robuste, antichoc et orientable pour la fixation au mur ou au plafond. Avec dispositif de blocage protégeant le tuyau flexible à air comprimé contre le réenroulement, peut être désactivé si nécessaire. Les ressorts de retour sont en acier spécial et assurent le réenroulement complet et uniforme du tuyau flexible à air comprimé. Livraison avec tuyau flexible à air comprimé en polyuréthane avec coupleur en acier et filetage mâle 1/4".

Applications : pour l'ordre et la sécurité au poste de travail. La suppression d'obstacles pouvant entraîner des chutes contribue considérablement à la prévention des accidents. Idéal pour les entreprises industrielles et commerciales.

Ajouter à la liste

227,04 €/ Unitéhors TVA

274,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150