Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 6 Z=40

  • ERIKS:23548712
Image 1
Ajouter à la liste

350,97 €/ Unitéhors TVA

424,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
6
Type
6
Diamètre extérieur
252 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
240 mm
Nombre des dents
40
Largeur de denture
60 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm