Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 6 Z=35

  • ERIKS:13246507
  • Fabricant:8054652080080
Image 1
Ajouter à la liste

145,43 €/ Unitéhors TVA

175,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
6
Type
6
Diamètre extérieur
222 mm
Cercle de perçage
210 mm
Nombre des dents
35
Largeur de denture
60 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
60 mm
D1
25 mm
De
222 mm
Dp
210 mm