Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 6 Z=32

  • ERIKS:13246506
  • Fabricant:8054652080073
Image 1
Ajouter à la liste

123,45 €/ Unitéhors TVA

149,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
6
Type
6
Diamètre extérieur
204 mm
Cercle de perçage
192 mm
Nombre des dents
32
Largeur de denture
60 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
60 mm
D1
25 mm
De
204 mm
Dp
192 mm