Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 6 Z=30

  • ERIKS:23548689
Image 1
Ajouter à la liste

195,53 €/ Unitéhors TVA

236,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
6
Type
6
Diamètre extérieur
192 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
180 mm
Nombre des dents
30
Largeur de denture
60 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm