189,98 €/ Unitéhors TVA
229,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 6 |
Type | 6 |
Diamètre extérieur | 186 mm |
Prealésage | 25 mm |
Cercle de perçage | 174 mm |
Nombre des dents | 29 |
Largeur de denture | 60 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45 |
Hauteur totale | 75 mm |