Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 5 Z=80

  • ERIKS:13246499
  • Fabricant:8054652079985
Image 1
Ajouter à la liste

510,37 €/ Unitéhors TVA

617,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
410 mm
Cercle de perçage
400 mm
Nombre des dents
80
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
410 mm
Dp
400 mm