Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 5 Z=76

  • ERIKS:13246498
  • Fabricant:8054652079978
Image 1
Ajouter à la liste

461,64 €/ Unitéhors TVA

558,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
390 mm
Cercle de perçage
380 mm
Nombre des dents
76
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
390 mm
Dp
380 mm