Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 5 Z=70

  • ERIKS:23548810
Image 1
Ajouter à la liste

603,77 €/ Unitéhors TVA

730,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
360 mm
Prealésage
30 mm
Cercle de perçage
350 mm
Nombre des dents
70
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm