Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 5 Z=66

  • ERIKS:23548794
Image 1
Ajouter à la liste

540,24 €/ Unitéhors TVA

653,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
340 mm
Prealésage
30 mm
Cercle de perçage
330 mm
Nombre des dents
66
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm