Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 5 Z=57

  • ERIKS:13246494
  • Fabricant:8054652079923
Image 1
Ajouter à la liste

239,02 €/ Unitéhors TVA

289,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
295 mm
Cercle de perçage
285 mm
Nombre des dents
57
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
295 mm
Dp
285 mm