Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 5 Z=55

  • ERIKS:24202141
  • Fabricant:8054652079916
Image 1
Ajouter à la liste

207,67 €/ Unitéhors TVA

251,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
285 mm
Cercle de perçage
275 mm
Nombre des dents
55
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
285 mm
Dp
275 mm