Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 5 Z=53

  • ERIKS:23548746
Image 1
Ajouter à la liste

356,68 €/ Unitéhors TVA

431,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
275 mm
Prealésage
30 mm
Cercle de perçage
265 mm
Nombre des dents
53
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm