Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 5 Z=48

  • ERIKS:23548729
Image 1
Ajouter à la liste

296,04 €/ Unitéhors TVA

358,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
250 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
240 mm
Nombre des dents
48
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm