Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 5 Z=48

  • ERIKS:13246493
  • Fabricant:8054652079886
Image 1
Ajouter à la liste

159,77 €/ Unitéhors TVA

193,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
250 mm
Cercle de perçage
240 mm
Nombre des dents
48
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
50 mm
D1
25 mm
De
250 mm
Dp
240 mm