Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 5 Z=46

  • ERIKS:23548725
Image 1
Ajouter à la liste

278,59 €/ Unitéhors TVA

337,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
240 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
230 mm
Nombre des dents
46
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm