Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 5 Z=45

  • ERIKS:23548722
Image 1
Ajouter à la liste

271,34 €/ Unitéhors TVA

328,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
235 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
225 mm
Nombre des dents
45
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm