Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 5 Z=40

  • ERIKS:23548711
Image 1
Ajouter à la liste

216,71 €/ Unitéhors TVA

262,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
210 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
200 mm
Nombre des dents
40
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm