Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 5 Z=32

  • ERIKS:24210537
  • Fabricant:8054652079831
Image 1
Ajouter à la liste

82,30 €/ Unitéhors TVA

99,58 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
170 mm
Cercle de perçage
160 mm
Nombre des dents
32
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
50 mm
D1
25 mm
De
170 mm
Dp
160 mm