Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 5 Z=114

  • ERIKS:13246505
  • Fabricant:8054652080042
Image 1
Ajouter à la liste

1 008,69 €/ Unitéhors TVA

1 220,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
580 mm
Cercle de perçage
570 mm
Nombre des dents
114
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
580 mm
Dp
570 mm