Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 5 Z=100

  • ERIKS:23548662
Image 1
Ajouter à la liste

1 198,10 €/ Unitéhors TVA

1 449,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
510 mm
Prealésage
30 mm
Cercle de perçage
500 mm
Nombre des dents
100
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm