Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 4 Z=85

  • ERIKS:23548846
Image 1
Ajouter à la liste

457,38 €/ Unitéhors TVA

553,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
348 mm
Prealésage
30 mm
Cercle de perçage
340 mm
Nombre des dents
85
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm