Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 4 Z=85

  • ERIKS:13246484
  • Fabricant:8054652079770
Image 1
Ajouter à la liste

329,69 €/ Unitéhors TVA

398,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
348 mm
Cercle de perçage
340 mm
Nombre des dents
85
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
40 mm
D1
30 mm
De
348 mm
Dp
340 mm