Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 4 Z=80

  • ERIKS:23548838
Image 1
Ajouter à la liste

409,28 €/ Unitéhors TVA

495,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
328 mm
Prealésage
30 mm
Cercle de perçage
320 mm
Nombre des dents
80
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm