Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 4 Z=66

  • ERIKS:23548793
Image 1
Ajouter à la liste

284,62 €/ Unitéhors TVA

344,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
272 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
264 mm
Nombre des dents
66
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm