Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 4 Z=61

  • ERIKS:23548772
Image 1
Ajouter à la liste

253,19 €/ Unitéhors TVA

306,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
252 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
244 mm
Nombre des dents
61
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm