Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 4 Z=55

  • ERIKS:23206588
  • Fabricant:8054652079695
Image 1
Ajouter à la liste

116,12 €/ Unitéhors TVA

140,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
228 mm
Cercle de perçage
220 mm
Nombre des dents
55
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
228 mm
Dp
220 mm